{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til rivehoved- ⌀ D | 22 mm - 26,99 mm | |
Skaftudførelse | kort | |
Indvendig køling | ja | |
Udhængslængde A | 80 mm | |
Samlet længde Li alt | 145 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Spændebolt nr. 239900 | 3 | |
Gaffelnøgle nr. 239901 | str. 6 | |
Aktiveringsnøgle nr. 239902 | Str. 3 (4 Nm) | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 239930 22-26,99 | |
Producentnummer | 75A.41.13030 |