{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Adapter | VDI 30 | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Udhængslængde A | 60 mm | |
Fremspringslængde L1 | 38 mm | |
VDI-holderlængde b | 55 mm | |
Udv. ⌀ d1 | 68 mm | |
Produkttype | ABS-holder |
Artikelnummer | 239035 50 | |
Producentnummer | A01 11152 |