KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 28,5 mm

Art.-nr.: 236604 28,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 5×D
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie KUB Pentron®
Nominel ⌀ D 28,5
Boredybde for vendeplattebor op til 5×D
Skaft ABS
Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Nyttelængde L1 145 mm
til tomme-⌀ 1 1/8 tommer
Udhængslængde LA 180 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-...
Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Antal skær Z 1
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236604 28,5
EAN/GTIN 4047109193864
Producentnummer U45 52850

Betegnelse

Udførelse:

Boringstolerance: D − 0,1 / + 0,35

Anvendelse:

Med vendeskærsplatter nr. 236605236610.

Anbefaling:

Ved forboring reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

  • Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
  • Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft kan leveres på forespørgsel.
  • Akseforskudt boring på op til Vmaks. = 0,25 mm.
  • Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
  • Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven