Spiralbor ekstra langt HSS N 10,5X430 mm

Art.-nr.: 116245 10,5X430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 10,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1869
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 279,3 mm
Spånnotlængde Lc 295 mm
Samlet længde L 430 mm
Skaft-⌀ Ds 10,5 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116245 10,5X430
EAN/GTIN 4062406264833

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
50
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
Stål < 900 N/mm²
P
18
Stål < 1100 N/mm²
P
5
GG (G)
K
18
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med præcist slebet spids.
Vaporiseret high performance-bor til boring af særligt dybe huller. Vær hele tiden opmærksom på hyppig spåntømning.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med 120° spidsvinkel, der forøger processikkerheden
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
    ⌀ DC h8 × samlet længde L (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven