{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113140 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197003584 |