• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 5,4

Art.-nr.: 122504 5,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 4×D
  • Spidsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Nominel ⌀ DC 5,4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 19,9 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122504 5,4
EAN/GTIN 4045197825872

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring.
Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
Op til ⌀ 1,9 slebet på 4 flader, fra ⌀ 2 med konusfladeslibning.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Udførelse HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122507.
Form HE: bestilles med nr. 122508.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Steel"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "HOLEX Pro Familie"
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
    ⌀ DC h7 (mm eller tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven