{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 73 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122340 16,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076238 |