{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spånnotlængde Lc | 61 mm | |
Samlet længde L | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122664 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197421609 |