{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 3×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | m7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 180 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Boranvendelse | Betinget buet; Betinget tværboring; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Pilotbor nødvendigt | Ja, pilotbor | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122506 4 | |
EAN/GTIN | 4045197647405 |