{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,3 mm | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Boranvendelse | Til aramid | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i AFK | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 121230 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197472021 |