Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 12,5 mm

Art.-nr.: 122390 12,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
339 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Udførelse: 4×D
  • Tolerance, nom. ⌀: m7
  • Antal skær Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Nominel ⌀ DC 12,5 mm
Belægning AITiN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537 K
Udførelse 4×D
Tolerance, nom. ⌀ m7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 41,3 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 60 mm
Samlet længde L 107 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122390 12,5
EAN/GTIN 4067263003618

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede chipkamre for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtig over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 122391.
Form HE: bestilles med nr. 122392.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven