{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 12,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 77 mm | |
Samlet længde L | 124 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,16 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122651 12,2 | |
EAN/GTIN | 4062406065539 |