GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 3,5 mm

Art.-nr.: 122652 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6537
  • Udførelse: 6×D
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h7

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Nominel ⌀ DC 3,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 6×D
Type H
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 22,8 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 28 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/o
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122652 3,5
EAN/GTIN 4045197972224

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG (G)
K
70
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. De konvekse hovedskær og en defineret afrunding på skærene giver boret høj stabilitet og maksimal belastningsevne.
Speciel Multi-Nanolayer-belægning til boring i hærdet stål.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven