• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-NC-high performance-bor FS med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 10,06-X mm

Art.-nr.: 122540 10,06-X
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    1.421,44  DKK / styk
  • fra 10 styk
    1.184,53  DKK / styk
  • Mindste ordremængde 3 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 6×D
  • Type: FS
  • Spidsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀-område 10,06 mm - 12,05 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6537
Udførelse 6×D
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 140 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 71 mm
Samlet længde L 118 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,27 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122540 10,06-X
EAN/GTIN 4062406077761

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse og specialprofil. Speciel tilspidsning. Høj rundløbsnøjagtighed og høje standtider. Høj borekvalitet.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122545.
Form HE: Bestilles med nr. 122540 + 129100HE.
Leveringstid: 12 uger
Mindste ordremængde: 3 stk
Kundespecifik specialordre:
Stornering maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Tages ikke retur. Over- og underlevering på ±10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven