{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 1898 A | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Konusforhold | 1:50 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste ⌀ D1 | 9,9 mm | |
største ⌀ D2 | 13,74 mm | |
Forsnitlængde L1 | 5 mm | |
L2 | 175 mm | |
Samlet længde L | 245 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116310 10 | |
EAN/GTIN | 4045197029386 |