Hårdmetal- betonborsæt 5

Art.-nr.: 786078 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: Cylinderskaft

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal bor 5
Skæremateriale HM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft Cylinderskaft
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 786078 5
EAN/GTIN 4062406773489

Betegnelse

Udførelse:

Bor bestykket med seje, hårde hårdmetalplader og loddet ved høj temperatur. Asymmetrisk notform, der giver god transport af boremel.
Slag- og drejebor med kraftig skæreplatte i hårdmetal.

Anvendelse:

Overvejende til at bore dyvelhuller med slagboremaskiner i beton, murværk, natur- og kunststen.
Også til rotationsboring i hårdt og blødt træ, kunststof, akryl og keramik.
Også velegnet til at bore i hærdet stål, hvis der rettes på skærene.

Indhold:

Bor nr. 786070: 1 stk. af hver str. 4; 5; 6; 8; 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele