• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fladfil med 2K-skaft Hugning 2 (halvslet)

Art.-nr.: 510201
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
158 styk på lager
  • Form: A
  • Formbeskrivelse: Flad med stump ende, udadvendt
  • Norm: DIN 7261

Betegnelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
3 sider huggede; stump afslutning.
Fil med færdigmonteret, ergonomisk 2K-fileskaft med ophængsboring og praktiske farvekode-clips (rød, grøn, gul) til individuel mærkning af f.eks. profilstørrelse.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Norm:

DIN 7261 form A

Bemærk:

Fil uden skaft fås under nr. 510200.