Art.-nr.: 517426

Filsæt med 2-komponent-skaft, 5 dele i rulletaske Hugning 3

Mærke: HOLEX
Norm DIN 7261

Alle produktinformationer:

Filsæt med 2-komponent-skaft, 5 dele i rulletaske Hugning 3

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
432 styk på lager
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
DKK 198,17
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Råemnerne er smedet og slebet og forsynes af specialmaskiner med et præcist hug af ensartet tæthed og dybde. De ikke-konvekse file har en tandform, som er afstemt efter hver enkelt filtype.
For at beskytte filene er sættene placeret overskueligt i robuste nylon-rulletasker.
Beskyttede filer bliver ikke beskidte, og behugningen bliver ikke beskadiget; det garanterer vedvarende høj fileydelse, glatte filflader og forlænget standtid.
Hug 3 = forfil.
Med ergonomiske 2-komponent-kunststofskafter.

Anvendelse:

Kvalitetsfile til værkstedsbrug med lang standtid og høj fileydelse.

Leveringsomfang:

Filsortiment med 5 dele med hhv. én flad, trekantet, firkantet, halvrund og rund fil.

Tekniske data

Behugning
3
Norm
DIN 7261
Antal enkeltfile
5
Produkttype
Værkstedsfil

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven