• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Runde skaftbørster siliciumkarbid (SIC) ⌀ 38 mm

Art.-nr.: 575050
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
614 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Runde børster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid. Nylonbørster med meget stor siliciumcarbid-kornandel til universel brug.
6 mm skaft, faststøbt.

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Til bearbejdning af sideflader og indvendige flader: Præcis afgratning (f.eks. gevind), afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ME2 innovationer 2024"