• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Roterende stålbørste Ståltråd 0,30 / 0,35 mm

Art.-nr.: 570100
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
375 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. Tætbesat børsteflade, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være udskiftelige reduceringsringe (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel.
Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.
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
    Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven