• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Cylinderbørste Messingtråd

Art.-nr.: 578300
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
1.349 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Besætningsspiral af bølget messingtråd.
Totallængde 300 mm, besætningslængde 100 mm.

Anvendelse:

Til manuel rengøring og afgratning af rør, boringer etc.
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
    Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven