Udførelse:
Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.
Den radiale Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).
Med bøjede børster (type C) til bearbejdning af profilerede overflader.
Anvendelse:
Vær opmærksom på rotationsretningen.
På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Borings-⌀ 25,4 mm med medfølgende reduktionsringe ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Kan udvides til vilkårlig bredde med adapter nr.
573580. Anvendelse på bænkslibere eller ligeslibere eller fleksible aksler med spændedorn nr.
556380 str. 1.