• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bristle-Brush Type C⌀ 76 mm skaft-⌀ 6 mm BB-ZS

Art.-nr.: 573550
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
498 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.
Den radiale Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).
Spændedorn (skaft-⌀ 6 mm) støbt sammen med segmenter.
Med bøjede børster (type C) til bearbejdning af profilerede overflader.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.
Anvendelse på ligeslibere eller fleksible aksler uden yderligere tilbehør.
På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.