• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bristle-Brush Type A ⌀ 150 mm BB-ZB

Art.-nr.: 573565
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
110 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.
Den radiale Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).
Med skråtstillede børster (type A) til kraftfuld anvendelse.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.
På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Borings-⌀ 25,4 mm med medfølgende reduktionsringe ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Kan udvides til vilkårlig bredde med adapter nr. 573580. Anvendelse på bænkslibere eller ligeslibere eller fleksible aksler med spændedorn nr. 556380 str. 1.