Bristle-Brush Type C ⌀ 150 mm 220

Art.-nr.: 573555 220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 220
Børste-⌀ D1 150 mm
Børstebredde 12 mm
Producentbetegnelse BB-ZB
Farve rød
maks. omdrejningstal 6.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573555 220
EAN/GTIN 480113321306
Producentnummer 33213N

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.
Den radiale Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).
Med bøjede børster (type C) til bearbejdning af profilerede overflader.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.
På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Borings-⌀ 25,4 mm med medfølgende reduktionsringe ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Kan udvides til vilkårlig bredde med adapter nr. 573580. Anvendelse på bænkslibere eller ligeslibere eller fleksible aksler med spændedorn nr. 556380 str. 1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele