Finbørste INOX-tråd, bølget 0,15 mm W

Art.-nr.: 576805 W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.824 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX, bølget
Samlet længde L 225 mm
Børstetykkelse 0,15 mm
Arbejdslængde L3 110 mm
Besætningslængde H1 20 mm
Besætningsbredde L1 20 mm
Antal besætningsrækker 4
Basisenhed, materiale Bøgetræ
Produkttype Finbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 576805 W
EAN/GTIN 4017359167984
Producentnummer 12648142

Betegnelse

Udførelse:

Hel længde ca. 225 mm, 4 rækker, besætningsflade 110×20 mm, besætningshøjde 20 mm.
Bøgetræsbasis

Anvendelse:

Høj besætningstæthed til fin forbedring af overflade.