• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Konusbørste, forkrøppet INOX-tråd 0,50 mm

Art.-nr.: 571353
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
289 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Forkrøppet konusbørste med glat tråd 0,50 mm, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.
Med indvendigt gevind M14, til direkte opspænding på vinkelslibere.