• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo cónico acodado Alambre INOX 0,50 mm

Número de artículo: 571353
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
289 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript