{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | INOX-tråd | |
Børste-⌀ D1 | 125 mm | |
Gevind M | M14 | |
Børstetykkelse | 0,5 mm | |
Besætningsbredde L1 | 12 mm | |
Besætningslængde H1 | 29 mm | |
Snoninger | venstresnoet | |
Antal snoninger | 20 | |
maks. omdrejningstal | 12.500 min-1 | |
Produkttype | Konusbørste |
Artikelnummer | 571350 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359391945 | |
Producentnummer | 473857 |