• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Miniaturekopbørste INOX-tråd 0,10 mm 15 mm

Art.-nr.: 574922 15
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    42,61  DKK / styk
  • fra 10 styk
    35,54  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Typisk anvendelse Rengøring, afgratning
Børste-⌀ D1 15 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Besætningslængde H1 5 mm
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574922 15
EAN/GTIN 4017359289181
Producentnummer 430322

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 3 mm.

Anvendelse:

Bearbejdning af præcisionsemner, små overflader og vanskeligt tilgængelige steder.