Bristle-Brush Type C⌀ 76 mm skaft-⌀ 6 mm 120

Art.-nr.: 573550 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 120
Børste-⌀ D1 76 mm
Børstebredde 10 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Producentbetegnelse BB-ZS
Farve hvid
maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573550 120
EAN/GTIN 54046719316361
Producentnummer 7000078177

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.
Den radiale Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).
Spændedorn (skaft-⌀ 6 mm) støbt sammen med segmenter.
Med bøjede børster (type C) til bearbejdning af profilerede overflader.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.
Anvendelse på ligeslibere eller fleksible aksler uden yderligere tilbehør.
På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.