Specialrensebørste med hurtigskiftsystem ⌀ 50 mm 80

Art.-nr.: 573511 80
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    73,31  DKK / styk
  • fra 10 styk
    61,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 80
Farve gul
maks. omdrejningstal 25.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573511 80
EAN/GTIN 9009013051758
Producentnummer 34570184

Betegnelse

Udførelse:

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en usædvanligt lang levetid. Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Anvendelse:

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.
Anvendelse på lige- og minivinkelslibere med hurtigskift-holdeskive nr. 554090554094 (spændedorn ⌀ 6 mm og M14-holder).