{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | INOX | |
anbefalet angrebsvinkel | 5-15 grader | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Antal lag | 1 | |
Produkttype | Slibeskive |
Artikelnummer | 566362 125 | |
EAN/GTIN | 4007220237137 | |
Producentnummer | 4007220900901 |