{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddelforkortelse | A | |
Specifikation | A46R-SG-INOX | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 230 mm | |
Skivebredde | 1,9 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 5,7 mm - 9,5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 6.600 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563430 230 | |
EAN/GTIN | 4007220807736 | |
Producentnummer | 4007220807736 |