• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skæreskive PREMIUM***

Art.-nr.: 563200
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 19,89  DKK
  • fra 25
    Fra 16,54  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
14.778 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Aggressiv skæreskive (lav hærdningsgrad Q) til universel anvendelse på INOX og stål med lang standtid og høj stabilitet.

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A30Q-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.