• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Poler-flapskive (filt) middel

Art.-nr.: 566977
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 219,03  DKK
  • fra 2
    Fra 182,52  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
47 styk på lager
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • optimeret til materiale: INOX; Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
  • Maks. omfangshastighed: 40

Betegnelse

Udførelse:

Filtlameller, der er placeret lodret på en glasfibertallerken (højde 20 mm), giver den største fleksibilitet og køling under poleringen.

Anvendelse:

Til polering af rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller i kombination med polerpasta nr. 555740.
Anvendelse med nedsat arbejdshastighed (ca. 1500 min-1).