{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemiddel | Zirkonkorund (ZA) | |
| Slibemiddelforkortelse | ZA | |
| Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
| Formbeskrivelse | flad | |
| Skive-⌀ | 115 mm | |
| Borings-⌀ | 22,23 mm | |
| optimeret til materiale | INOX; Stål | |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
| Produkttype | Flapskive |
| Artikelnummer | 565294 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406159573 | |
| Producentnummer | 565294 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |