• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Flapskive X-LOCK long life ZA, konisk ⌀ 125 mm

Art.-nr.: 565279
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 31,89  DKK
  • fra 10
    Fra 26,60  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
1.677 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

  • Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver maksimal slibeydelse.
  • Robust polyester/bomuld-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
  • Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
  • Universelt egnet til stål og INOX.
  • Bedste resultater på vinkelslibere med lav og høj ydelse.

long life - meget tæt lamelplacering giver maksimal standtid.
Hurtigt skiveskift uden brug af værktøj med X-LOCK-systemet.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.

Bemærk:

X-LOCK flapskiver er bagudkompatible og kan også bruges på konventionelle vinkelslibere.

Egnede produkter

Fra samme serie "X-LOCK-system"