• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Flapskive SLTT (CER), flad-skrå til INOX ⌀ 125 mm

Art.-nr.: 565422
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 71,59  DKK
  • fra 10
    Fra 59,67  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
672 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • optimeret til materiale: INOX
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Den patenterede, seglformede lamelform og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid.
Robust bæreskive i pladestål. Lydsvag og vibrationsfri.
Højeste slibeydelse, keramiske korn med selvslibende effekt. Ingen sintring eller overophedning. Også utrolig velegnet til kantslibning.

Anvendelse:

Til maksimal slibeydelse ved længere standtid.

Bemærk:

Flapskiver uden plade/bagskive SLTflex til blød slibning, bearbejdning af indvendig kantsøm, etc. finder du under nr. 566300 ff.