{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Fortanding ZF714 | |
Slibemiddel | Zirkonkorund (ZA) | |
Slibemiddelforkortelse | ZA | |
Korn | 40 | |
Slibemiddelunderlag | Fiberskive | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 180 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 8.488 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566630 40 | |
EAN/GTIN | 4018875380970 | |
Producentnummer | 738097 |