• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Fiberskive ZF 714 zirkonkorund (ZA) ⌀ 115 mm

Art.-nr.: 566430
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 5,21  DKK
  • fra 50
    Fra 4,32  DKK
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
3.294 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Fiberskiver VSM ZF 714 med høj slibeeffekt ved god standtid. Afkølet slibning. Specielt til legerede ståltyper, ikke-jernholdige metaller og gråt støbegods.
Korntype: Zirkonkorund (ZA) med slibeaktiv belægning.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven