{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KF708 | |
Slibemiddel | Halvædelkorund (A) | |
Slibemiddelforkortelse | A | |
Korn | 80 | |
Slibemiddelunderlag | Vulkanfiber | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Adapter | Roloc™-hurtigskiftesystem | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Producentbetegnelse | VSM KF 708 | |
passer til hurtigskiftesystem | Roloc™ | |
optimeret til materiale | Stål | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Fiberskive |
Artikelnummer | 566500 80 | |
EAN/GTIN | 4018875881705 | |
Producentnummer | 788170 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Fiberskive KF 708, halvædelkorund (A), ⌀ 125 mm, Korn: 80
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.611 styk på lager
Fra
1
stk.
4,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
4,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.786 styk på lager
Fra
1
stk.
3,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
50
stk.
2,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Borings-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | < 0,1 % |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | 12.200 min-1 |
optimeret til materiale | Stål | Stål |
passer til hurtigskiftesystem | Roloc™ | Roloc™ |
Skive-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Produkttype | Fiberskive | Fiberskive |