Udførelse:
Det præcisionsformede effektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Stærkt øget slibeydelse med meget lang standtid og jævn overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Spidstype Cubitron™ II. Maksimal slibeeffekt.
Det ekstra påførte slibehjælpemiddel giver en afkølet slibning uden misfarvning og reducerer tilstopning på smørende materialer.
Anvendelse:
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr.
566690 /
566692. Det effektive slibekorn muliggør et
behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeydelse er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.
Til bearbejdning af
rustfrit stål, aluminium, titan og nikkellegeringer.