• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fiberskive Actirox AF 799 (CER) ⌀ 125 mm

Art.-nr.: 566448
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 20,56  DKK
  • fra 50
    Fra 17,13  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
13.802 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller; Stål; Støbegods
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Trækstærk, men meget smidige vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Toptype VSM Actirox AF 799 fiberskiver med den højeste og mest aggressive slibeevne. Kølig slibning og perfekt standtid.
Korntype: 100% geometrisk formet VSM keramikkorn.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670. Til slibning af lige eller hvælvede flader med høj fleksibilitet.