Art.-nr.: 566477

Fiberskive (CER) 787C ⌀ 115 mm

Mærke: 3M
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1
optimeret til materiale INOX
Maks. omfangshastighed 80
Slibemiddelforkortelse Keramik
Borings-⌀ 22.23
optimeret til materiale Aluminium

Alle produktinformationer:

Fiberskive (CER) 787C ⌀ 115 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
2.256 styk på lager
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
DKK 13,41
plus moms plus fragt
Stykpris fra 25 styk
fra 
DKK 11,17
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Det ekstra påførte slibehjælpemiddel giver en afkølet slibning uden misfarvning og reducerer tilstopning på smørende materialer.
Det præcisionsformede højeffektive slibekorn i 3M™-produkter består af definerede, keramiske trekanter, der er anbragt optimalt tilpasset på slibeunderlaget. Kraftigt øget slibeeffekt og meget høje standtider samt ensartet overfladefinish.
Ekstremt robust, men meget smidig vulkanfibre. Boring 22,23 mm og krydskærv.
Højeffektiv fiberskive med åben spredning.

Anvendelse:

Til bearbejdning af rustfrit stål, aluminium, titan og nikkellegeringer.
På vinkelslibere med periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566690/566692. Det effektive slibekorn muliggør et behageligt, ergonomisk arbejde uden meget tryk. Med den høje slibeeffekt er 3M™-fiberskiver desuden et reelt alternativ til skrub- og flapskiver.

Tekniske data

Slibemiddel
Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse
Keramik
Jern-, svovl- og klorandel
< 0,1 %
Borings-⌀
22,23 mm
optimeret til materiale
INOX; Aluminium
Maks. omfangshastighed
80 m/s
Produkttype
Fiberskive

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven