• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Diamantslibeskive PREMIUM*** til sten

Art.-nr.: 569640
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
34 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • optimeret til materiale: Sten

Betegnelse

Udførelse:

Robust, slank ståltallerken med påloddede diamantsegmenter, som er integreret i et specielt materiale. Høj slibeydelse, ekstremt lang levetid og lavt vibrationsniveau under driften (rene overflader), til tørslibning.

Anvendelse:

Til slibning, udretning og udglatning på sten og beton med vinkelsliber. Optimalt omdrejningstal 10000 − 12000 min-1. Maks. omdrejningstal 15000 min-1.

Materiale:

Egnet til beton.