Slibevifter (A), korn 240, Hoved-⌀×hovedbredde: 10X10mm

Art.-nr.: 554500 10X10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    21,01  DKK / styk
  • fra 10 styk
    17,51  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.138 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hoved-⌀×hovedbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: A

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 240
Hoved-⌀ 10 mm
Hovedbredde 10 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Anbefalet omdrejningstal 26.000 min-1
maks. omdrejningstal 35.000 min-1
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 554500 10X10
EAN/GTIN 4045197803443
Producentnummer 554500 10X10

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Lamelformet element om værktøjets akse.
Slibelameller bestrøet med normal korund (A).

Anvendelse:

Overvejende til finslibe- og polerearbejde på store radier inden for værktøjs- og formkonstruktion, ved beholder- og apparatkonstruktion. Slibelamellerne tilpasser sig til emnets konturer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven