Art.-nr.: 557480

Slibesvamp-sæt 24 dele ekstra blødt 120×98×13 mm

Mærke: GARANT
Slibemiddelforkortelse A

Alle produktinformationer:

Slibesvamp-sæt 24 dele ekstra blødt 120×98×13 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
240 styk på lager
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
DKK 120,69
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slibesvamp med ekstra blødt mellemlag. Tilpasser sig perfekt til alle profiler. Belægning på 2 sider.
Korund (A) med keramikbelægning giver længere standtid.
Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

  • Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.
  • Alle svampe er også egnede til vådslibning.
  • Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.

Anvendelse:

Til finslibning af ujævne og profilerede flader uden at ændre geometrien. Slibning af metal, træ og kunststoffer før påføring af maling, lakmellemslibning.

Tekniske data

Slibemiddel
Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse
A
Bredde
98 mm
Højde
13 mm
Længde
120 mm
Antal belagte flader
2
Antal svampe, pads
24
Produkttype
Slibesvamp

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven