• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibebånd Cubitron™II 984F 75×2000 mm

Art.-nr.: 558457
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 203,83  DKK
  • fra 20
    Fra 169,86  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
176 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 984F med rene præcisionsformede keramiske korn på stabilt YF-polyesterunderlag. Højeffektivt slibebånd til forslibning på stationære slibemaskiner. Afkølet slibning ved hjælp af slibehjælpemidler.
YF-lærred (robust) til stationære slibemaskiner med højt arbejdstryk.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.