• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibebånd (A) 237AA Trizact™ 150×2000 mm

Art.-nr.: 558475
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 366,54  DKK
  • fra 10
    Fra 305,45  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
183 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Betegnelse

Udførelse:

De pyramideformede slibepartikler (A) er baseret på en nøjagtigt arrangeret, tredimen-sional struktur af meget små mineralpartikler af aluminiumoxid. Under slibningen blotlægges løbende nye slibepartikellag − indtil slibelærredets underside nås (X-lærred).

Anvendelse:

Til forædling og finish-bearbejdning. Til absolut ensartede resultater med finslibning af alle former for stål, kromnikkelstål, cobalt-, nikkel- og titanlegeringer.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.

Egnede produkter

Fra samme serie "237AA"